FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパー
オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003006
WRGDT-100P
100
145
7.5
97
49.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003015
WRGDT-150P
150
198
8.5
145
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003067
WRGDT-100MG
100
145
7.5
97
49.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003076
WRGDT-150MG
150
198
8.5
145
62
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください