ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー

ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。

材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)内容量1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003049WRGIDT-100MG100124199749
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003058WRGIDT-150MG1501792214557
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする