ワールド ステン丸型レジスター

ワールド ステン丸型レジスター - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型レジスター - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型レジスター - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(3件のレビュー)

ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。

材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)内容量1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003085WRR-1001459748.57.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19003094WRR-15019814556.99.1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003085
2022-03-27
用途: 吸排気度ダクト
その他業種

使用上OKでしたが、このタイプのフードがあればかなり良かったでした。

対象商品 : 19003094
2021-02-03
用途: お部屋の換気口に使用

賃貸の換気口が鉄製で少し錆が出て固くなっていたのでこの品物に交換しました。
ステンレス製でとても綺麗で開閉もスムースで気に入りました。

対象商品 : 19003085
2020-10-03
用途: 錆びたレジスターの交換

既存のレジスターがスチールに塗装をした製品の為に錆が目立つようになった。
錆びにくいステンレス製品を捜したらホームセンターよりも価格が安かったので購入。
既存のレジスターの固定はネジでしたが、こちらの製品は押し込むだけで固定されるたので取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする