FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド ステンフラット型フード付ガラリ
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
色
メタリックグレー(MG)
内容量
1個
注意
※コーキング等で取付け施工後ゆるみがないか確認して下さい。
※定期的な清掃をお願い致します。
※防虫網のホコリ・ゴミの除去、柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
※ステンレスは塩分の付着、金属粉の付着、排ガス・亜硫酸ガス・ばい煙等んぽ付着によりサビることもございますので、メンテナンスを心がけてください!
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003103
-
100
147
47
97
43
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19003119
-
150
189
53
145
50.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください