FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
黒ゴム戸当り
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色
黒
付属品
ビス付・ワッシャー付
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
5
11
15
20
25
30
40
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003417
-
1箱(50個)
30
21
25
16.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
19003426
-
1箱(30個)
50
22
25
23.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003435
-
1箱(20個)
70
23
27
24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003444
-
1箱(200個)
5
10
12
3.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003453
-
1箱(100個)
11
17
21
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003469
-
1箱(100個)
15
17
21
8.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003478
-
1箱(100個)
20
18
22
11
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003487
-
1箱(50個)
25
19
22
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003496
-
1箱(30個)
40
21
24
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003505
-
1箱(20個)
60
22
26
25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください