FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
茶ゴム戸当り
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色
茶
付属品
ビス付・ワッシャー付
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003514
-
1箱(50個)
30
21
25
16.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003523
-
1箱(100個)
11
17
21
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003539
-
1箱(100個)
15
17
21
8.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003548
-
1箱(100個)
20
18
22
11
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003557
-
1箱(50個)
25
19
22
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください