曜日別特売

ハイソケット

ハイソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ハイソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ハイソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

最もスタンダードな壁付けタイプのパイプソケットです。ビスは3点止めでしっかり固定します。取付ビス付きです。

材質ダイカストクローム付属品ビス付形状ソケット仕上クロームメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003609-251745
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003618-322360
オープン
239
263(税込)
当日出荷
19003627-3824.268
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする