曜日別特売

ダイカスト二重ソケット

ダイカスト二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ダイカスト二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ダイカスト二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ダイカスト二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(4件のレビュー)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。

材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003636-2529.225.222.3
オープン
199
219(税込)
当日出荷
19003645-3235.632.222.8
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003645
2024-05-26
用途: ポール設置
有限会社澤不動産業

もう少し、深さがあるといいと思います。安いので満足

対象商品 : 19003636
2024-01-09
用途: ハンガーポールのエンドとして
製造業

ウォークインクローゼットにハンガーポールを設置する際に使用しました。

対象商品 : 19003645
2021-05-02
用途: ハンガーパイプとして

メーカー品の3分の1ほどの価格で品質は変わらず。こんなに安くてよいのかと思うくらいです。リピしています。★

対象商品 : 19003636
2020-06-13
用途: 窓に鉄パイプを固定するのに使用
卸売・小売業

防犯用の為、窓枠に鉄パイプを固定するのに使用。数が必要だったので出来るだけ安い物を探してこれにたどり着いた。25mmの鉄パイプを入れたがぴったり。不要になれば簡単に取り外し出来るのが良い。ネジ二本固定なので耐久性は低いだろうが、防犯してますアピールと時間稼ぎには十分かと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする