曜日別特売

パイプ固定ソケット穴付

パイプ固定ソケット穴付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パイプ固定ソケット穴付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。

材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003654-35.732.423.12.8
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする