曜日別特売

クロス(回転止ビス穴付)

クロス(回転止ビス穴付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クロス(回転止ビス穴付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。

材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003706-32.63816.516.5
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする