FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
CA型ブラケット
シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。
材質
ダイカストクローム
付属品
ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25
仕上
クロームメッキ
首形状
首短
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法(mm)
首長(mm)
許容荷重(N[kgf])
種別
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003715
-
57
42
60
20
47
25
42
80
止
直止
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003724
-
57
42
60
20
47
25
42
80
通
直通
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003733
-
68
50
74
25
54
32
50
120
止
直止
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003749
-
68
50
74
25
54
32
50
125
通
直通
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください