CA型ブラケット 首長

CA型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)CA型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)CA型ブラケット 首長 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

シンプルなパイプブラケット金物です。取付ビス付きです。

材質ダイカストクローム付属品ステンレスタッピングビス サラ 3.5×25仕上クロームメッキ首形状首長内容量1箱(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
寸法(mm)
首長(mm)
許容荷重(N[kgf])
種別
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003758-80656020472565115直止
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003767-80656020472565130直通
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003776-89707425543270150直止
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003785-89707425543270170直通
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする