FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
三方エルボ(回転止ビス穴付)
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
寸法(mm)
32
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
三方
寸法A(mm)
32.8
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
55.3
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003794
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください