曜日別特売

ワールド ウルトラ隅金

ワールド ウルトラ隅金 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ隅金 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ隅金 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ隅金 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ隅金 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ウルトラ隅金 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。

材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
耐荷重N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003819-120×1206392(40)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003828-150×1506294(30)
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
19003837-180×1806117.6(12)
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
19003846-200×200698(10)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19003855-250×250868.6(7)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
19003864-300×300849(5)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003846
2021-11-15
用途: 棚受けとして取りつけ
運輸・通信業

洗面所のコンクリート壁にカラーボックスを取りつけるのに使用。
内コーナーにもカラーボックスが完全に密着しました。
また、両面皿穴加工してあるのもいいと思います。

対象商品 : 19003864
2020-03-29
用途: ウッドデッキ 用パーゴラの補強
サービス業

パーゴラの柱の補強に使用しました。金具は厚みがありしっかりしてます。値段もホームセンターよりかなり安く購入できたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする