ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
DIYの初心者ですみません。よろしくお願いします。
1N(ニュートン)=0.102kgですので15N=約1.5㎏とお考えください。ご参考ください。よろしくお願いいたします。
もっと縦横の長さある物が、よい。ビス穴がこまめに空いているものがよい。
厚みもありしっかりしていたので出が多いので心配でしたが大丈夫そうです。
専用のものがありそうでしたが今回これを使用。長尺のステーの検索が出来ませんでした。