FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワールド ホワイト棚受
一番スタンダードなホワイト色の棚受けです。
材質
鉄(ホワイト塗装)
色
ホワイト(白)
棚受け金具
L型棚受け
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
耐荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003907
-
1箱(2本×10パック)
125×150
28
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003916
-
1箱(2本×10パック)
150×200
36
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003925
-
1箱(2本×10パック)
200×250
45
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003934
-
1箱(2本×10パック)
250×300
52
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003943
-
1箱(2本×10パック)
300×350
60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003959
-
1箱(12本)
350×400
70
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください