曜日別特売

真鍮二重ソケット

真鍮二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)真鍮二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)真鍮二重ソケット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。

材質真鍮形状二重ソケット仕上クロームメッキ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付穴数
付属品
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19003968-1箱(2個)1ステンレス皿木ネジ 3.0×191012.36
オープン
479
527(税込)
当日出荷
19003977-1箱(2個)1ステンレス皿木ネジ 3.0×191316.17
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
19003986-1箱(2個)1ステンレス皿木ネジ 3.0×191619.27
オープン
619
681(税込)
当日出荷
19003995-1個1ステンレス皿木ネジ 2.6×191922.27
オープン
339
373(税込)
当日出荷
19004004-1個2ステンレス皿木ネジ 3.5×23、2.6×19(各1本)2528.35
オープン
369
406(税込)
当日出荷
19004013-1個2ステンレス皿木ネジ 3.5×25、2.6×19(各1本)3235.36
オープン
479
527(税込)
当日出荷
19004029-1個2ステンレス皿木ネジ 3.5×32、3.5×24(各1本)3843.79.6
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19003986
2024-06-09
用途: 暖簾棒両サイドに使用

品質もよくサイズ違いで良く使うお気に入りの商品です。

対象商品 : 19004004
2022-06-09
用途: 家具の中にハンガーパイプ付ける
製造業

製品、機能などは完璧で問題はありません。
ただ通常左右一対で使うモノなので一個でいわゆるワンセットと思い込み失敗しました。
表現が間違えてるワケでは無いですが注釈でも有れば親切かな?
引出しスライドレールと同時購入したので尚更感じてしまいます(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする