パール金属
オイルクックスタッフ PC.柄油引き
材質
柄:ポリプロピレン、金具:アルミニウム、糸:綿
寸法(mm)
直径20×85
サイズ
小
質量(g)
10
内容量
1個
注意
※製品は赤か白かどちらか一つのお届けとなります(色のご指定はいただけません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20032627
C-647
¥
250
¥
219
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
残り17点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください