パール金属
パスタイム 油引きセット(容器付)
材質
蓋・本体:スチロール樹脂、受け皿:油引き:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、糸:綿100%
寸法(mm)
直径70×115
質量(g)
70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20032846
C-917
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください