パール金属
インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー
材質
本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー
寸法(mm)
75×30×75
質量(g)
85
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034639
C-3958
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください