パール金属
Easy Cooking フック付塗りばけ
サイズ(cm)
4
材質
ハンドル:ポリプロピレン、はけ:アクリル製繊維
寸法(mm)
全長180×幅45×20
質量(g)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037159
C-8627
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください