パール金属
スマイルスイーツ ふっ素加工ワッフルパン
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)
全長450×幅265×60
質量(g)
797
加工
(内面)ふっ素樹脂塗膜、(外面)焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044956
D-6094
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください