UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター

UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター - マスプロ電工
仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付付属品ACアダプター(USBタイプ)×1適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム質量(g)約210消費電力(W)1.7/3.5VA電源AC100V(50・60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19006427UBCTRW30-P
27,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする