曜日別特売

デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ

デジタル一眼レフカメラ K-70 ボディ - PENTAX(ペンタックス)

アウトドアへ手軽に持ち出せる防塵・防滴構造ボディ、高感度と表現力を兼ね備えた描写性能を小型ボディに凝縮した全天候型一眼レフ。

有効画素数約2424万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm質量(g)約688(バッテリー、SDカード含む)、約628(本体のみ)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式付属品ストラップ O-ST132、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、充電器 D-BC109、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW168、スタートガイドカメラに装着状態で出荷アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー型式P-TTLフラッシュ内蔵TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約93.0×125.5×74.0(突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約2478万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109液晶モニターTFTカラーLCD、3.0型使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約92.1万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981428K-70 ボディキット ブラックブラック
オープン
取扱い終了
18981437K-70 ボディキット シルキーシルバーシルキーシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする