曜日別特売

マルチパワーバッテリーパック

マルチパワーバッテリーパック - Nikon(ニコン)

カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。

付属品
EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ
質量(g)
約365(MS-D12EN、別売のEN-EL15装着時)約460(MS-D12、市販の単3 形電池8本装着時)約310(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約425(別売のBL-5、EN-EL18装着時)約280(MS-D12EN装着時)約270(MS-D12装着時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約151×50×81
使用電源
EN-EL15a/EN-EL15×1個、 EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ、ニッケル、リチウムのいずれかのうち同じ種類の電池)・ACアダプター EH-5c/EH-5b/EH-5a/EH-5(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981534マルチパワーバッテリーパック MB-D12
¥40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする