ケンコーデジカメ用バッテリー
- 適合機種
- KC-WD2000
- 質量(g)
- 23
- 電圧(V)
- 3.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 53×35×7
- バッテリー容量(mAh)
- 1050
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ



液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398

