PENTAX 超広角単焦点レンズ DA14mmF2.8ED[IF] Kマウント APS-Cサイズ

PENTAX 超広角単焦点レンズ DA14mmF2.8ED[IF] Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)

90度の画角が得られるコンパクトな超広角レンズ
肉眼とは違う、強い遠近感とひろがりのある視角が、ウルトラワイドならではの世界をもたらします。
透明感のあるクリアな描写と鮮やかな色調、歪みの少ない表現をお楽しみいただけます。

付属品フード、ケース質量(g)420倍率(倍)0.19フィルター直径(Φmm)77レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)14径(Φ)×全長(mm)83.5×69レンズ構成11群12枚撮影距離(m)(最短)0.17絞り(最少)F22マウントペンタックスAF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981823smc PENTAX-DA 14mmF2.8 ED(IF)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする