曜日別特売

PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ

PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。
非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。
第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。

付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981848HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limitedブラック
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
18981839HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limitedシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする