HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limited PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981848

HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limited PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981848
HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limited PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス) 18981848

PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18981848
品番
HD PENTAX-DA 15mm F4ED AL Limited
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。
非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。
第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。

色
ブラック
付属品
ケース
質量(g)
189
倍率(倍)
0.15
フィルター直径(Φmm)
49
レンズ
超広角単焦点レンズ
焦点距離(mm)
15
径(Φ)×全長(mm)
63×39.5
レンズ構成
6群8枚
撮影距離(m)
(最短)0.18
絞り
(最少)F22
マウント
ペンタックスK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする