PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ

PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。
遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。
開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。

付属品ケース、フード質量(g)131倍率(倍)0.12フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点レンズ焦点距離(mm)70径(Φ)×全長(mm)63×26レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981927HD PENTAX-DA 70mm F2.4 Limitedブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18981918HD PENTAX-DA 70mm F2.4 Limitedシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする