PENTAX(ペンタックス)
PENTAX ズームレンズ 防滴構造 DA18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR Kマウント APS-Cサイズ
7.5倍の高いズーム倍率に加え、簡易防滴構造やレンズ内モーターによる滑らかなオートフォーカス機構を採用。
付属品
レンズフード
質量(g)
405
フィルター直径(Φmm)
62
レンズ
ズームレンズ
焦点距離(mm)
18~135
径(Φ)×全長(mm)
73.0×76
レンズ構成
11群13枚
撮影距離(m)
(最短)0.4
マウント
ペンタックスマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982015
smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください