PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE

PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE - PENTAX(ペンタックス)

AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。
また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。
さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。

付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982033HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする