曜日別特売

交換用レンズ smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited

交換用レンズ smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited - PENTAX(ペンタックス)

肉眼で人を見る感覚に近い中望遠レンズ。
高屈折率ガラスやゴーストレスコートなどの技術を惜しみなく注ぎ
最短撮影距離0.7mまでメリハリの効いた描写力、微妙な陰影まで写しこむ階調豊かな表現力を実現。

質量(g)(約)270倍率(倍)0.14フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)77径(Φ)×全長(mm)64×48レンズ構成6群7枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982523smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedシルバー
117,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18982539smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedブラック
120,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする