アラオ
カットライン
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。
用途
短期間の仮ラインに最適です。
主な用途
表示・安全用
色
白
テープ長さ(m)
45
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19571844
150w×45m
150
45
白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19571835
50w×45m
50
45
白
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。