曜日別特売

側溝ダートカバー N

側溝ダートカバー N - アラオ側溝ダートカバー N - アラオ
(2件のレビュー)

側溝にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。
表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。

寸法(mm)190×75グレー高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571869-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19571869
2020-07-07
用途: 溝蓋PC版小穴ふさぎ
建設業・工事業

今回溝蓋PCの小穴に幅のばらつきがあり、小穴が大きいとプラステックの爪に隙間がでる。爪が広がれば、もっと良いのですが。

対象商品 : 19571869
2018-12-29
用途: 側溝蓋の穴埋め
豆耕房はんじろう

サイズが実際の穴より小さかったので、穴の蓋としてはOKですが簡単に外れそうです。しっかりハマって欲しいようでしたら、サイズ確認は大事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする