クリッピーカップ

クリッピーカップ - 曙産業クリッピーカップ - 曙産業クリッピーカップ - 曙産業クリッピーカップ - 曙産業
(1件のレビュー)

お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります

材質カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール仕様1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付寸法(mm)70×140×55容量(mL)180質量(g)62耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982724CH-2031パープル
800
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
18982733CH-2032イエロー
800
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
18982749CH-2033グリーン
800
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18982733
2018-10-10
用途: 炊飯の時
サービス業

米一合を測るのに大変便利である
クリップが使えるのが大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする