曜日別特売

米とぎ侍

米とぎ侍 - 曙産業

侍の「ちょんまげ」をつかんでクルクル回すだけ!
量る、研ぐ、水切りがこれひとつでできます
1~2合のちょい研ぎ用
ザル(胴体)はお米に対流を起こすための特殊形状!くるくるするだけで、しっかり洗米できます
手を水につけずに研げるので、水の冷たい冬場や、手荒れやネイルが気になる方のお悩みを解決!

質量(g)
176
(包装込)
材質ポリプロピレン寸法(mm)112×111×166耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982776CH-2028
1,000
取扱い終了
18982785CH-2029黄色
1,000
取扱い終了
18982794CH-2030
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする