電気フライヤー 揚げ物の達人

電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)電気フライヤー 揚げ物の達人 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。

用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。消費電力(W)1250質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)内容量1台
取扱説明書:(3.35MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105120YAC-121(B)約1.1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18983878YAC-M121(W)約1.1L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「電気フライヤー 揚げ物の達人」YAC-M121/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18983878YAC-M121(W)44105120YAC-121(B)YAC-M121(W) 電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 44105120電気フライヤー 揚げ物の達人YAMAZEN(山善)1台
7,998
税込8,798
色違い【ブラック】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18983878
2021-09-03
用途: 唐揚げに使用しました。
サービス業

揚げ時間がかかります。
でも、揚げあがりが美味しそうになっていましたよ。
揚げむらも無く、しっかりと中まで揚がってましたよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする