クビンス
ヨーグルト&チーズメーカー
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品
ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質
本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)
1
消費電力(W)
44
電源
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×200
保証期間
お買い上げ日より1年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18984158
KGY-713SM
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください