曜日別特売

回転自動調理器 ドラムクック

回転自動調理器 ドラムクック - テドンF&D

食材と調味料を入れてタイマーをセットしたら、回転して自動で調理。
回転して自動で調理。その姿はまさにシェフ。
煮て、焼いて、炒めてと一台で何役もこなすドラムクック。

用途ホテル、旅館、バイキング、ビュッフェ、景品、ギフト、プレゼントに。セット内容本体、ポット、ガラス蓋、説明書、レシピ、油受け皿、 ポット栓×2個、ポット栓リング×2個(1個はポットに装着済み)材質【本体】スチール アルミニウム合、【ポット】表面フッ素樹脂加工アルミニウム合金、【ガラス蓋】強化ガラス質量(kg)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18984273DR-750N
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする