コカ・コーラ
カナダドライ トニックウォーター
ほろ苦い、洗練された刺激。
ジン、ラム、ウォッカなどを自分流で飲みこなす大人のために、独特のほどよい苦みが効いた、こだわりのトニックウォーターです。
種類
炭酸飲料
原材料
果糖ぶどう糖液糖/炭酸、酸味料、香料
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167109
52187
1ケース(500mL×24本)
500
¥4,320
¥
3,500
¥3,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814556
31574
1ケース(160mL×30本)
160
¥2,490
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください