コカ・コーラ
スプライト
スプライト
種類
炭酸飲料
原材料
果糖ぶどう糖液糖、果汁(レモン、ライム)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:32kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:8g、食塩相当量:0.02g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25166935
50438
1ケース(1500mL×8本)
1500
¥
2,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25166996
43798
1ケース(350mL×24本)
350
¥
2,756
取扱い終了
返品不可
代引不可
25167127
50442
1ケース(470mL×24本)
470
¥
3,378
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814845
47511
1ケース(160mL×30本)
160
¥
2,490
取扱い終了
返品不可
代引不可
60997467
52482
1箱(1.5L×6本)
1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください