曜日別特売

森の水だより

森の水だより - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

1999年3月に発売開始した、大自然に育まれたおいしい天然水です。
「森の水だより」という名前は、水源地の森に降った雨や雪が大地に浸透し、
天然の地層にゆっくりと濾過され天然のミネラル成分を含んだおいしい天然水が育まれるさまを表しています。
軟水です。赤ちゃんのミルクにも安心して使用いただけます。

硬度34.6mg/L成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:1.07mg、カルシウム:0.66mg、カリウム:0.45mg、マグネシウム:0.53mg、硬度:38.3、pH:7.1種類ナチュラルミネラルウォーター容量(L)2原材料水(鉱水)アレルギーなし内容量1ケース(2000mL×6本)
注意
※画像は代表画像です。複数の採水地の商品をお届けする場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516684740648
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2516684740648535474034113640648 いろはす コカ・コーラ 53547403いろはすコカ・コーラ1箱(2L×6本)
1,698
税込1,834
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-23
用途: 食べ物に使う
その他業種

水独特の匂いがしない
水嫌いでもごくごく飲むことが出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする