曜日別特売

リアルゴールドスーパーリフレッシュレモン

リアルゴールドスーパーリフレッシュレモン - コカ・コーラ

爽快なレモンフレーバーのエナジー炭酸飲料「リアルゴールド スーパーリフレッシュ レモン」が新登場。
エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、アスパラギン酸に加え、1日分のビタミンCとクエン酸1000mgを配合。
のどの渇きをいやしながら、気持ちをリフレッシュしたい時にぴったりです。

容量(mL)490成分エネルギー:44kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0g、ビタミンC:21~50mg、アスパラギン酸:11mg、クエン酸:210mg種類炭酸飲料原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、クエン酸、ビタミンC、アスパラギン酸Na、カロチン色素アレルギーなし内容量1ケース(490mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516717947555
3,378
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする