コカ・コーラ
ドクターペッパー
ドクターペッパー
(1件のレビュー)
成分
エネルギー:46kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、ナトリウム:4-12mg
種類
清涼飲料水
シリーズ
ドクターペッパー
本数
24
原材料
果糖ぶどう糖液糖、カラメル色素、香料、酸味料、保存料(安息香酸Na )、カフェイン
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167285
34075
1ケース(500mL×24本)
500
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25167039
7247
1ケース(350mL×24本)
350
¥
2,756
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください