曜日別特売

リベラリスタ シンクラック

リベラリスタ シンクラック - リス

シンクの内側に設置できるタイプ。可動アームで奥行38~54cmのシンクに対応。シンク内に綺麗に納まる。シンクトップが広く使える。

用途お皿洗いが楽になると、お皿洗いが楽しくなる。仕様手洗い耐荷重(kg)約3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1900754715897-4フレーム:スチール(紛体焼付け塗装)、ポケット:PP、すべり止め:エラストマー1901301393420~620
2,800
取扱い終了
返品不可
1900755615902-5フレーム:スチール(紛体焼付け塗装)、すべり止め:エラストマー120128963425~615
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする