曜日別特売

デジタルタイマー

デジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタ

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。

用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル表示形式デジタル設置方法吸盤カウントダウン機能内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19007879TD411BLブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19007888TD411RDレッド
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19007897TD412GRグリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
19007906TD412ORオレンジ
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする