クオリティトラストジャパン
microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー
家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
用途
スマートフォンの充電に。
定格出力
DC5V/1A
質量(g)
26
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×28×28
コネクタ
microUSBコネクタ
ケーブル長(cm)
100
定格入力
AC100~240V
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009954
QX-023WH
ホワイト
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
19009963
QX-023PK
ピンク
オープン
取扱い終了
19009979
QX-023BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください