クオリティトラストジャパン
microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル
アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。
用途
スマートフォンの通信・充電に。
ケーブル長(cm)
120
仕様
2.4A出力対応
材質
アルミコネクタ&コットンケーブル採用
質量(g)
56
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ
microUSBコネクタ
インターフェイス
USB2.0
対応転送速度(Mbps)
最大480
ケーブル種類
アルミ&メッシュケーブル
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010216
QX-046BK
ブラック
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
19010225
QX-046GO
ゴールド
オープン
取扱い終了
19010234
QX-046PK
ピンク
オープン
取扱い終了
19010243
QX-046SV
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください