曜日別特売

USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル

USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル - クオリティトラストジャパン

Type-C 端子とUSB2.0 端子の短い充電通信ケーブル。

用途スマートフォンの通信・充電に。ケーブル長(cm)20質量(g)40対応2A出力対応コネクタUSB2.0 ⇔ Type-Cコネクタ対応転送速度(Mbps)480ケーブル種類ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010444QTC-042WHホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
19010453QTC-042BKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19010444QTC-042WH40608278QTC-049WHQTC-042WH Type-C通信充電ケーブル クオリティトラストジャパン 40608278Type-C通信充電ケーブルクオリティトラストジャパン1個
808
税込889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19010453QTC-042BK40559323QTC-049BKQTC-042BK Type-C通信充電ケーブル クオリティトラストジャパン 40559323Type-C通信充電ケーブルクオリティトラストジャパン1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする